品番 : EA798CB-31A
品名 : φ340mm [電波]掛時計
シンプルで見やすいデザインです。
月・日・曜日を表示する液晶表示が付いた電波時計。
月・日・曜日を表示する液晶表示が付いた電波時計。
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | IC-1001J-9JF |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ340×46mm | 重量 | 1.2kg |
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | ケース材質 | 樹脂 |
| 風防材質 | ガラス | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
| 電池寿命 | 約1年 | ||
| 電波受信機能 | |||
| 手動受信機能 | |||
| プラスチック枠 | |||
| 日付などを表示する液晶表示が付いた壁掛け電波時計です。 | |||
| 癖のないスタンダードなデザインなので飽きにくく、いろいろなお部屋にマッチします。 | |||
| 電波受信マーク表示 (電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) |
|||
| 電波受信インジケーター (電波受信状況をレベル表示) |
|||
| カレンダー: 月・日・曜日表示 フルオートカレンダー |
|||
| 精度: ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 |
|||
| 時刻修正詳細: ※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。 海外でのご使用には対応しておりません。 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 16:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1944ページ | ||||
