詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CB-38A

品名 : φ216mm [電波]掛・置兼用時計

置く場所を選ばない、掛置兼用の小型ウォールクロックです。
視認性の良いスモールサイズ

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 IQ-800J-1JF
サイズ φ216×50mm(スタンド使用時:113mm) 重量 475g
周波数 40/60kHz自動選局 ケース材質 樹脂
風防 ガラス 電源 単3電池×1本(付属)
 ※付属の電池はモニター用電池です。
電池寿命 約1年
掛・置兼用
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電波受信OFF機能付
ステップ秒針
プラスチック枠
電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)
本体一体型自立スタンド付
精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
時刻修正詳細:
※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 06:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1944ページ
メイン画像
  • ベーシックで飽きのこないシンプルなデザイン。場所やシーンを問わずに幅広く活躍。自分好みのスタイルや服装に合わせて着用できる。
  • デザインやフォントがシンプルで見やすい表示のため、一目で時刻を理解することができる。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top