詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CB-39B

品名 : φ268mm [電波]掛時計

明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 IQ-1080J-7JF
サイズ φ268×50mm 重量 600g
周波数 40/60kHz自動選局 電源 単3アルカリ電池×1本(付属)
電池寿命 約1年 材質 ケース:樹脂
風防:ガラス
カラー パールホワイト 精度 ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
シンプルなデザインでスタイリッシュなパールホワイトの枠の壁掛電波時計
プラスチック枠
ステップ秒針
秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)
電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)
電波受信OFF機能
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 05:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top