詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CB-40

品名 : 185x260x23mm [電波]掛時計

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 IDL-140J-7JF
サイズ 本体:260(W)×23(D)×185(H)mm
スタンド使用時:260(W)×76(D)×176(H)mm
重量 495g
周波数 40/60kHz自動選局 ケース材質 樹脂
電源 単3電池×2本(付属) 電池寿命 約1年
湿度計測機能 計測範囲=10~90%、計測精度=±5%(25℃、60%)/±10%(5~40℃、10~90%) 温度計測機能 計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃)
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き
置き掛け兼用
生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン
電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)
電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)
カレンダー:月・日・曜日表示
フルオートカレンダー
電波受信OFF機能
12/24時間制表示切替
本体一体型自立スタンド付
本体一体型自立スタンド付きの掛置兼用タイプの電波時計です。
温度/湿度計測機能に加え、お部屋の状態をアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能に注意喚起機能「乾燥肌注意」が追加。
発汗の少ない秋から春にかけ、乾燥した空気にさらされることで起きる肌の乾燥注意をお知らせします。
温度・湿度・日付・曜日表示付きです。
精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
時刻修正詳細:
※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

6,230 円(税抜)/ 6,853 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/09 16:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1946ページ
ウェブカタログ画像
  • 温度計測ができるため、真夏の暑い温度や真冬の寒い温度を確認することができ、体調管理や快適な空間づくりをサポート。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top