品番 : EA798CB-41
品名 : φ330mm [電波]掛時計
シンプルで見やすいデザインです
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | IQ-1006J-7JF |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ330×49 | 重量 | 820g |
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | ケース材質 | 樹脂 |
| 風防 | ガラス | 電源 | 単3電池×1本(付属) |
| 電池寿命 | 約1年 | 使用温度 | 0~40℃ |
| 表示内容 | 時・分・秒(3針) | カラー | ホワイト |
| 時刻修正 | 電波時計 日本全国対応 | ||
| 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き | |||
| 電波受信OFF機能 | |||
| 電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ) | |||
| ステップ秒針 | |||
| お部屋のデザインに合わせやすい、シンプルデザインでスタンダードタイプの壁掛け電波時計です。 | |||
| 精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 | |||
| 時刻修正詳細: ※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) |
|||
| 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1944ページ | ||||
