品番 : EA798CB-45B
品名 : φ350mm [電波]掛時計
仕様
| メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 8MY462-019 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | 電源 | 単3電池×2本(別売) |
| サイズ | φ350×50mm | 重量 | 1.3kg |
| 材質 | フレーム:プラスチック、風防:ガラス | カラー | 白 |
| 電池寿命 | 約2年間 | ||
| オフィスタイプ電波掛時計 | |||
| 電波受信機能 | |||
| 暗時秒針停止機能・連続秒針…秒針が流れるように静かに動きます。夜眠る秒針機能付 | |||
| 電波受信OFF機能・電波サーチ機能…40kHz/60kHzの電波を自動的に選局し受信する電波時計です。 電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付 電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかを確認できる電波サーチ機能付 |
|||
| 電波交換お知らせ機能…電池の交換時期になるとお知らせしてくれる、安心・便利な機能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1943ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
