詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CB-49B

品名 : 260x180x 35mm [電波]掛時計

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 IDL-150NJ-7JF
周波数 40/60kHz自動選局 サイズ 260(W)×35(D)×180(H)mm
重量 630g ケース材質 樹脂
風防 樹脂 電源 単3電池×3本(付属)
電池寿命 約1年 温度計測範囲 0~40℃(精度:±2℃(0~40℃))
湿度計測範囲 10~90%(精度:±10%(0~40℃)) 付属品 壁掛け用ねじ
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き
高輝度グリーンLEDライト
 (常時点灯ライト機能付、明るさ設定:強/弱)
電波受信OKマーク表示
 (電波受信が可能なことをマークでお知らせ)
電波受信インジケーター
 (電波受信状態をレベル表示)
生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン
カレンダー:月・日・曜日表示
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
「一般財団法人 日本気象協会」との共同企画による、室内の環境を4つのアイコンで分かりやすく表示する環境お知らせクロックです。
アイコンは大型液晶画面の右側に大きく見やすく表示されます。
高輝度均一発光タイプのバックライトを使った夜見えライト機能を搭載しており、夜間の暗闇での視認性が向上しています。
精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
時刻修正詳細:
※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。
海外でのご使用には対応しておりません。
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

8,730 円(税抜)/ 9,603 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 15:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1946ページ
メイン画像
  • 温度計測ができるため、真夏の暑い温度や真冬の寒い温度を確認することができ、体調管理や快適な空間づくりをサポート。
  • 暗い場所でもライト付きで見やすいため、夜間や暗闇でも知りたい情報をすぐに把握できる。
  • ※この機種には「乾燥肌注意」はありません。
  • 点灯時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top