詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CB-50

品名 : 551x234x 94mm [電波]からくり掛時計

仕様

メーカー RHYTHM(リズム) 型番 4MN535SR23
周波数 40kHz/60kHz自動選局 電源 単1電池×2本(別売)
サイズ 234(W)×94(D)×551(H)mm
電波受信機能
毎正時メロディ(3ジャンル・全30曲)、飾り振り子、スワロフスキークリスタル使用飾り付
プラスチック枠
ステップ秒針(暗時停止機能)
追加説明
カタログ価格

35,000 (税抜)/ 38,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2024/06/17 12:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2012ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top