品番 : EA798CB-66B
品名 : φ350mm [電波]掛時計
仕様
| メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 8FYA06-006 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ350×60 | 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 |
| 電源 | 単3電池×2本(別売) | 測定範囲 | 温度:-9.9~49.9℃、 湿度:20~90%RH |
| 測定精度 | 温度:±2℃ 湿度:±10%RH |
風防材質 | ガラス |
| 重量 | 1.3kg | 機能 | カレンダー(2099年12月31日まで表示可能)、温・湿度表示、電池交換時期お知らせ機能 |
| 使用温度範囲 | -10~50℃(結露しないこと) | 液晶可読温度 | 0~40℃ |
| 時間精度 | 標準電波受信直後の表示精度 秒針:±1秒 時分針:目盛りに対して±3度 標準電波を受信しない場合 平均月差:±30秒 ※温度が5~35℃のときのクオーツ精度 |
デジタル表示 | LCD |
| 表示項目 | 温度・湿度・月日・曜日 | 電池寿命 | 約1年(標準電波の受信に成功しているとき) |
| 電池交換時期 | 秒針が12時位置に常時停止 | 電波時計機能 | 標準電波を受信して日時を自動修正 |
| 受信機能 | ON/OFF切り替え可能 | 自動受信回数 | 12回/日 |
| 自動受信時刻 | 0、2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22時各時間帯の16分20秒に受信開始 | 手動時刻合わせ | デジタル合わせ |
| 防滴防塵 | なし | 付属品 | 木ねじ1本、取扱説明書 |
| プラスチック枠 | |||
| スイーブ秒針 | |||
| コチコチ音がしない連続秒針の液晶表示付電波掛時計です。 | |||
| 大きな文字板で、時間も温湿度もカレンダーも見やすくなっています。 | |||
| ユニバーサルデザインフォント使用 | |||
| 電波受信機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1943ページ | ||||
