詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CB-77

品名 : φ320mm [電波]掛時計

仕様

メーカー CITIZEN(シチズン) 型番 8MY475-019
周波数 40/60kHz電波自動選局 電源 単3マンガン電池×2本(別売)
サイズ φ320×52mm 重量 920g
材質 枠:プラスチック、風防:ガラス カラー シルバーメタリック色(白)
電波受信機能
ユニバーサルデザインフォント使用
電池交換お知らせ機能…電池の交換時期になるとお知らせしてくれる、安心・便利な機能です。
電波受信ON/OFF機能…電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付
電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかを確認できる電波サーチ機能付
音の静かな連続秒針…秒針が流れるように静かに動きます。夜眠る秒針機能付
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 04:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1943ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top