品番 : EA798CB-78A
品名 : φ350mm [電波]掛時計
仕様
メーカー | RHYTHM(リズム) | 型番 | 4FY617SR23 |
---|---|---|---|
周波数 | 40/60kHz 自動選局 | 電源 | 単2アルカリ電池×4本(別売) |
電池寿命 | 約1年 | サイズ | φ350×58mm |
重量 | 1.7kg | 材質 | 枠:プラスチック 風防:ガラス |
名入 | 20×50mm(黒) | カラー | 茶色木目仕上(白) |
2LCD付の電波掛時計です。 | |||
夜間自動点灯付で夜間も見やすい仕様です。 | |||
温度・湿度計付電波掛時計 | |||
電波受信機能 | |||
電波ON/OFF切替可能 | |||
電波サーチ機能…電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付 電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかを確認できる電波サーチ機能付 |
|||
<上段液晶部表示機能> 温度計:-9.9~49.9℃ 湿度計:20~90% |
|||
<下段液晶部表示機能> カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能) 六曜表示(2033年7月31日まで表示可能) |
|||
電池交換お知らせ機能…電池の交換時期になるとお知らせしてくれる、安心・便利な機能です。 | |||
ステップ秒針(夜眠る秒針機能付)…1秒毎に区切り良く秒針が動きます。 | |||
木ねじ1個付属 | |||
夜見える時計 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/18 12:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1983ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA758YA-2A : [単2x 4本] 乾電池(アルカリ) |