品番 : EA798CB-80C
品名 : φ335mm [電波]掛時計
仕様
| メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 4MY853-019 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ335×46.7 | 周波数 | 40/60kHz+AMラジオ時報電波自動選局 (スリーウェイブ) |
| 電源 | 単3電池×2本(別売) | 風防材質 | PMMA |
| 重量 | 870g | 快適スタート機能 | 電池を投入後、スピーディーに現在時刻表示 |
| 電波受信機能 | |||
| AMラジオ時報もキャッチし、使用範囲を拡大した電波時計 | |||
| プラスチック枠 | |||
| サイレントステップ秒針 (暗時停止機能) |
|||
| 従来の日本標準電波の40kHzと60kHzに加え、放送出力が大きく、日本各地にある送信所からの距離が近いAM放送局の時報電波を受信。 3つの電波を受信することで、従来よりも受信範囲を高めた時計が高感度電波時計です。 |
|||
| ユニバーサルデザインフォント使用 | |||
| オフィス向け3電波時計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1943ページ | ||||
