品番 : EA798CB-81
品名 : 157x240x40mm [電波]掛・置兼用時計
仕様
| メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 8RZ096-023 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40/60kHz電波自動選局 | 機能 | 12/24時間表示切換、カレンダー、温湿度表示 |
| 電源 | 単3電池×2本(別売) | サイズ | 240(W)×40(D)×157(H)mm |
| 重量 | 430g | 材質 | 枠:プラスチック |
| カラー | 濃茶木目仕上 | ||
| 電波受信機能 | |||
| 電波受信ON/OFF機能…電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付 電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかを確認できる電波サーチ機能付 |
|||
| 掛置兼用 | |||
| 数字のサイズが大きく見やすい表示。 (文字高:最大62mm) |
|||
| 電池交換お知らせ機能…電池の交換時期になるとお知らせしてくれる、安心・便利な機能です。 | |||
| 12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式 | |||
| カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能) | |||
| 温度表示付(-9.9~50℃) | |||
| 湿度表示付(20~95%RH) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/28 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1945ページ | ||||
