品番 : EA798CB-92A
品名 : φ360mm [電波]掛時計
仕様
| メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 8MYA39-019 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | 電源 | 単3形アルカリ乾電池×2個(別売) |
| サイズ(mm) | φ360×45 | 重量 | 970g |
| カラー | シルバーメタリック色(白) | 材質 | 枠:プラスチック 風防:ガラス |
| 電池寿命 | 約2年間 | ||
| 電波受信機能 | |||
| ステップ秒針 | |||
| 枠を細くすることで、文字板面を広く取り、視認性の高いユニバーサルデザインフォントを使用しています。 | |||
| オフィスユースに最適な電波掛時計です。 | |||
| 電波OFF付…電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付 | |||
| 連続秒針機能…秒針が流れるように静かに動きます。夜眠る秒針機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1943ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
