詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CC-102

品名 : φ390mm [衛星電波]掛時計

オフィス向け衛星電波クロック

仕様

メーカー セイコー(SEIKO) 型番 GP202W
電源 単2電池×6本(付属)
※マクセル アルカリ乾電池「ボルテージ」をご使用ください。
サイズ φ390×63mm
重量 1.9kg 材質 プラスチック枠(白塗装)
前面:ガラス
電池寿命 約5年 注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
衛星電波受信機能
衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)
スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます
電池切れ予告機能…電池切れが近づくとお知らせします
時差修正機能(海外でご使用の場合)
追加説明
カタログ価格

42,000 円(税抜)/ 46,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 16:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1942ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top