品番 : EA798CC-108
品名 : φ309mm [衛生電波]掛時計(薄茶木目)
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | GP220A |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単3アルカリ電池(LR6)×3本(付属) | サイズ | φ309×52mm |
| 重量 | 1.3kg | 電池寿命 | 約1年間 |
| 時間精度 | 平均月差±20秒 (電波受信による時刻修正を行わない場合・気温0℃~40℃で使用した場合) |
使用温度範囲 | -10~50℃(液晶表示部:0~40℃) |
| 受信機能 | ・自動受信…最多1日4回(受信から次の受信まではクオーツの精度で動作) ・手動受信…ボタン操作による |
受信結果確認機能 | 受信マークで表示 |
| 時刻合わせ機能 | GPS衛星からの電波受信による自動セット、または手動セット | 標準時設定 | 時差…±14時間まで(設定単位:30分) 分調整…±60分まで(設定単位:1分) |
| サマータイム | ON/OFF(ONの場合…開始/終了の月・週(日曜日固定)・時間の設定が可能) | 材質 | フレーム:プラスチック(薄茶木目模様塗装) 前面:ガラス |
| 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
| GPSからの時刻情報をすばやく受信する「セイコー スペースリンク」ナチュラルテイストモデル | |||
| 電池切れ予告機能(秒針停止/液晶):電池切れが近づくとお知らせします。 | |||
| スイープセコンド:秒針が連続して滑らかに動きます。 | |||
| 衛星電波時計:GPS衛星から発信される正確な時刻情報を受信し、自動で時刻を修正する高機能な電波時計です。 | |||
| 石膏ボード対応の掛金具付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/25 04:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
