品番 : EA798CC-111
品名 : φ421mm [電波]掛時計
オフィスや学校に
スタンダードな電波掛時計
スタンダードな電波掛時計
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | KS266S |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | 電源 | CR2477×2個(付属) |
| サイズ | φ421×49mm | 重量 | 2kg |
| 材質 | 金属枠 ステンレス ヘアライン仕上げ 前面:ガラス |
電池寿命 | 約5年間 |
| 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
| 電波受信機能 | |||
| 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) | |||
| スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます | |||
| 石膏ボード…石膏ボード対応の掛金具を付属しています | |||
| 金属枠…時計本体の素材に金属を使用しています | |||
| グリーン購入法適合商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 16:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1942ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YD-16 : (CR2477) 3V コイン電池(リチウム) |
