品番 : EA798CC-125A
品名 : φ332mm [電波]掛時計
暗くなると針はグリーン、文字板は白に点灯
優しい光で暗いところでも見やすい掛時計です
優しい光で暗いところでも見やすい掛時計です
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | KX233W |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | 電源 | 単3(アルカリ)電池×3 |
| フレーム材質 | プラスチック枠(白パール塗装) | 前面 | ガラス |
| サイズ | φ332×57mm | 重量 | 1.2kg |
| 電池寿命 | 約1年間 | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| 受信OFF機能付き | |||
| 点灯モニター機能…ライトで文字板面を照らします | |||
| スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます | |||
| おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)…光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります | |||
| 光センサーによる自動全面点灯(針/文字板) | |||
| 明るさ切替(強・弱・切) | |||
| 石膏ボード用掛金具付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/25 02:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1942ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
