詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CC-128

品名 : φ500mm [電波]掛時計

視認性の高いデザインに カレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計
直径500mmで広い空間にも 電池寿命5年でグリーン購入法適合

仕様

メーカー セイコー(SEIKO) 型番 KX237S
サイズ(mm) φ500×57 周波数 40kHz/60kHz自動選局
電源 単3電池×6本(付属)
※マクセル アルカリ乾電池「ボルテージ」をご使用ください。
材質 枠:プラスチック(銀色メタリック塗装 )
前面:ガラス
重量 3.2kg 電池寿命 5年
温度測定範囲 0~40℃
(測定精度:±2℃)
湿度測定範囲 20~90%RH
(測定精度:±10%RH(25℃))
使用温度範囲 -10~50℃
(液晶表示部判読可能温度範囲0~40℃)
デジタル文字高 最大55mm
注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
電波受信機能
スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます
おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)…光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります
2099年までのフルオートカレンダー機能…うるう年でも修正がいらないカレンダーです
電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)…電池切れが近づくとお知らせします
温度・湿度表示…お部屋のコンディション管理に便利です
石膏ボード用掛金具付
追加説明
カタログ価格

24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 04:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1942ページ
ウェブカタログ画像
デジタル文字高(最大)55mm
  • デジタル文字高(最大)55mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top