品番 : EA798CC-129
品名 : φ270mm [電波]掛時計
小さめでも見やすく細部まで考え抜かれたデザイン
インテリアにも自然と溶け込みます
インテリアにも自然と溶け込みます
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | KX268W |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | 電源 | 単3アルカリ乾電池×1個(付属) |
| サイズ(mm) | φ270×48 | 重量 | 750g |
| 電池寿命 | 約1年 | フレーム材質 | 金属枠(アルミ・白塗装) |
| 風防材質 | ガラス | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| 電波受信機能 | |||
| 受信OFF機能付き | |||
| 電池切れ予告機能(秒針停止)…電池切れが近づくとお知らせします | |||
| スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます | |||
| おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)…光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります | |||
| 金属枠…時計本体の素材に金属を使用しています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,500 円(税抜)/ 10,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1943ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
