品番 : EA798CC-130
品名 : φ350mm [ハイブリッド電波]掛時計
“電波”と“スマホ”でつながるから時刻ぴったりネクスタイムシリーズ
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | ZS250S |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ350×48 | 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 |
| 電源 | 単3電池×6本(付属) ※マクセル アルカリ乾電池「ボルテージ」をご使用ください。 |
材質 | 枠:プラスチック(銀色メタリック塗装 ) 前面:ガラス |
| 重量 | 1.4kg | 電池寿命 | 5年 |
| 温度測定範囲 | 0~40℃ (測定精度:±2℃) |
湿度測定範囲 | 20~90%RH (測定精度:±8%RH(25℃)) |
| 適応OS(スマートフォン) | Android 6.0以上、iOS 9.0以上 | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| 電波受信機能 | |||
| スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます | |||
| 2099年までのフルオートカレンダー機能…うるう年でも修正がいらないカレンダーです | |||
| 温度・湿度表示…お部屋のコンディション管理に便利です | |||
| 電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)…電池切れが近づくとお知らせします | |||
| おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)…光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります | |||
| 電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。 | |||
| 使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。 | |||
| UDフォント使用(フォントワークス株式会社と共同開発) | |||
| Bluetooth送受信機能 | |||
| 分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能) | |||
| 受信レベル表示 | |||
| 石膏ボード用掛金具付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1942ページ | ||||
