品番 : EA798CC-133
品名 : φ350mm [ハイブリッド電波]掛時計
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | ZS253S |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ350×48mm | 重量 | 1.4kg |
| 材質 | フレーム:プラスチック(銀色メタリック塗装) 風防:ガラス |
使用温度範囲 | -10℃~50℃ |
| 電源 | 単3アルカリ(LR6)×6本 | 電池寿命 | 約5年間 |
| 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | 適応OS | ・Android 6.0以上 ・iOS 9.0以上 ※スマートフォン |
| 機能 | 電波修正機能(受信OFF機能つき) Bluetooth送受信機能 分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能) 2099年までのフルオートカレンダー機能 電池切れ予告機能(秒針停止/液晶) 受信レベル表示 液晶表示コントラスト調整(5段階) スイープセコンド おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) |
||
| 電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、ハイブリッドタイプの電波時計 | |||
| UDフォント使用(フォントワークス株式会社と共同開発) | |||
| Bluetoothの無線を使って時計同士が時刻情報を送受信し、すべての時計が同じ時刻を表示、1台のスマートフォンから最大5台接続できます。 | |||
| 設備時計のような配線や工事は不要なので、オフィスや学校などにお手軽に設置できます。 ※時計同士の通信有効期間は見通し約30メートル(障害物が無し状態) |
|||
| 地下室や窓のない部屋など電波受信にくい場合、専用アプリを使ってスマートフォンの時刻と同期できます。 | |||
| 石膏ボード用掛金具付き | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/25 02:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
