品番 : EA798CC-141
品名 : φ310mm [電波]掛時計(UDフォント仕様)
どこから見ても見やすい「教室の時計」
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | KX236W |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ310×48 | 重量 | 990g |
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | 電源 | CR2477×2個(付属) |
| 電池寿命 | 約5年 | フレーム材質 | プラスチック(白塗装) |
| 風防材質 | アクリル | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| 電波受信機能 | |||
| 受信OFF機能付 | |||
| スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます | |||
| 針と目盛りの高さズレを解消する文字盤構造により、視認性をよくしました。 | |||
| 数字はUD(ユニバーサルデザイン)フォントを、フォントワークス株式会社と共同開発しました。 | |||
| 万が一にも、安心設計。 落下しても割れにくく透明度の高いアクリルカバーを採用しました。 |
|||
| クイックスタート機能付 | |||
| 石膏ボード用掛金具付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1943ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YD-16 : (CR2477) 3V コイン電池(リチウム) |
