品番 : EA798CC-16
品名 : φ350mm [電波]掛時計(プログラムチャイム機能付)
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | PT202S |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単3アルカリ電池×2本(付属) 単2アルカリ電池(LR14)×2本(付属) |
周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 |
| サイズ | φ350×68mm | 重量 | 1.5kg |
| 電池寿命 | 約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合) | 時間精度 | 平均月差±20秒 (電波受信による時刻修正を行わない場合・気温5℃~35℃で使用した場合) |
| 使用温度範囲 | -5~50℃ | 受信機能 | ・自動受信…毎日午前2時、以後3時間ごとに受信 (受信から次の受信まではクオーツの精度で動作) ・手動受信…ボタン操作による 2つの電波(40kHz/60kHz)のうち最適な方を選択し、受信します。 |
| 受信結果確認機能 | 受信マークで表示 | 時刻合わせ機能 | 電波受信による自動セット、または手動セット |
| 音量調節 | 無段階式 | カレンダー | 2020年1月1日~2029年12月31日のフルオートカレンダー(月末、うるう年とも修正不要) |
| 表示内容 | 日付(月/日、曜日) | 材質 | フレーム:プラスチック(銀色メタリック塗装) 前面:ガラス |
| 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
| お好きな時刻をチャイムでお知らせ。小規模オフィスや学習塾などにもぴったりの掛け時計。 | |||
| チャイム音で正時や設定した時刻をお知らせします。 | |||
| メロディーやアラームの音量を無段階で調節できます。 | |||
| 報時モニター:正時メロディやチャイムを正時以外にも聞くことができます。 | |||
| 電池切れ予告機能(秒針停止/液晶):電池切れが近づくとお知らせします。 | |||
| スイープセコンド:秒針が連続して滑らかに動きます。 | |||
| おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能): 光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。 部屋が明るくなると自動で現在の時刻(00秒)まで早送りされ、動き出します。 電力消費を抑える効果もあります。 |
|||
| 電波時計 | |||
| 石膏ボード対応の掛金具付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/25 02:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
