詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CC-33C

品名 : φ280mm [電波]掛時計

小ぶりでもしっかりと見やすいスタンダードな電波掛時計

仕様

メーカー セイコー(SEIKO) 型番 KX256B
電源 単3(アルカリ)電池×1個(付属) 周波数 40kHz/60kHz自動選局
サイズ φ280x46mm カラー ブラウン
重量 590g 材質 枠:プラスチック(茶メタリック塗装)
前面:ガラス
電池寿命 約1年 注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
電波受信OFF機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
ステップセコンド…秒針が1秒ごとに刻むように動きます
おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)…光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります
追加説明
カタログ価格

5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 04:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1941ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top