詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CC-38C

品名 : φ350mm [電波]掛時計

カレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計

仕様

メーカー セイコー(SEIKO) 型番 KX383B
サイズ(mm) φ350×52 周波数 40/60kHz自動選局
機能 電波修正機能(受信OFF機能つき)、フルオートカレンダー機能、温度湿度表示、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、ステップ秒針(暗時秒針停止機能) 電源 単3アルカリ電池×2本(付属)
材質 枠:プラスチック(茶メタリック塗装)
前面:ガラス
重量 1.2kg
温度 測定範囲:-9.9℃~49.9℃
測定精度:±2℃
湿度 測定範囲:20%RH~90%RH
測定精度:±10%RH(25℃)
1台でカレンダー、温度・湿度がわかる便利な電波時計です。
電波受信機能
電波受信OFF機能
2099年までのフルオートカレンダー
温度・湿度表示機能
電池切れ予告機能
ステップ秒針(暗時秒針停止機能)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1941ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top