詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CC-39

品名 : φ311mm [電波]掛時計

仕様

メーカー セイコー(SEIKO) 型番 KX273N
サイズ φ311×51mm 重量 910g
材質 プラスチック枠 (グレーメタリック塗装 )
前面:ガラス
使用温度範囲 -5℃~50℃
電源 単3 アルカリ(LR6)×2本 電池寿命 約1年間
周波数 40kHz/60kHz自動選局 温度表示 表示範囲:0~40℃
表示精度:±2℃
湿度表示 表示範囲:20%RH~90%RH
表示精度:±10%(25℃)
デジタル文字高 (最大)35mm
機能 電波修正機能(受信OFF機能つき)
温湿度表示
ステップセコンド
おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
便利な温度・湿度表示つき
ナチュラルな木目調でインテリアにもフィット
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/25 03:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top