詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CC-40

品名 : φ350mm [電波]掛時計

仕様

メーカー セイコー(SEIKO) 型番 KX384S
サイズ φ350×52mm 重量 1.3kg
材質 プラスチック枠 (薄金色パール塗装 )
前面:ガラス
使用温度範囲 0~50℃
電源 単3アルカリ(LR6)×6本 電池寿命 約1年間
周波数 40kHz/60kHz自動選局 温度表示 表示範囲:0~40℃
表示精度:±2℃(測定範囲-9.9~49.9℃の間)
湿度表示 表示範囲:20%RH~90%RH
表示精度:±10%(25℃)
機能 電波修正機能(受信OFF機能つき)
2099年までのフルオートカレンダー機能
温度表示
湿度表示
明るさ切替機能
電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)
ステップセコンド
おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
夜でも時刻が見やすい便利な自動点灯機能つき電波時計
カレンダー、温度・湿度表示がマルチに役立ちます
追加説明
カタログ価格

16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/18 05:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 周囲が一定以下の暗さになると、自動的に点灯します。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top