詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CC-41

品名 : φ305mm [電波]掛時計

仕様

メーカー セイコー(SEIKO) 型番 KX274W
サイズ φ305×47mm 重量 730g
材質 プラスチック枠(白パール塗装)
前面:ガラス
電池寿命 約1年間
周波数 40kHz/60kHz自動選局 機能 電波修正機能(受信OFF機能つき)
ステップセコンド
おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
エレガントな12角形のフレームとメタリックなサークルで上質感を演出
追加説明
カタログ価格

7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/25 03:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top