品番 : EA798CC-66C
品名 : 322x330x 48mm [電波]掛時計
落ち着きとぬくもりを感じさせる天然木モデル
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | KX248B |
|---|---|---|---|
| 電波受信機能 | 〇 | フレーム材質 | 木枠(木材・茶木地塗装) |
| 風防材質 | ガラス | 機能 | スイープ秒針(暗時停止機能) |
| 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | 電池寿命 | 約2年(アルカリ乾電池の場合) |
| 電源 | 単3アルカリ電池×2本(付属) ※モニター電池としてマンガン電池を同梱しています。 |
重量 | 1.2kg |
| サイズ | 322×330×48mm | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| 電波受信機能 | |||
| 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) | |||
| おやすみ秒針(光センサーによる暗時秒針停止機能)…光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります | |||
| 電池切れ予告機能(秒針停止)…電池切れが近づくとお知らせします | |||
| スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 16:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1941ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
