詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CC-79

品名 : 405x98x443mm [電波]からくり掛時計

仕様

メーカー セイコー(SEIKO) 型番 RE579B
サイズ 405(W)×98(D)×443(H)mm 重量 2.6kg
材質 フレーム:プラスチック(茶マーブル模様光沢仕上げ)
風防:ガラス
周波数 40kHz/60kHz自動選局
電源 単3×1本、単2アルカリ(LR14)×4本 電池寿命 約1年間
機能 電波修正機能(受信OFF機能つき)
正時パフォーマンス&メロディ(3ジャンルから1ジャンルを選択)
光センサーによる自動鳴止め
音量調節
報時モニター
スイープ秒針
おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
正時パフォーマンスで時をおしらせする、電波からくり時計
シックなブラウンを基調としたカラーリングがモダンリビングにマッチします。
毎正時に流れるメロディを3つのグループからセレクトできます。
回転飾り付き
石膏ボード用掛金具付き
追加説明
カタログ価格

23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 06:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top