品番 : EA798CC-80
品名 : 405x97x 443mm からくり掛時計
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | RE602S |
|---|---|---|---|
| サイズ | 405(W)×97(D)×443(H)mm | 重量 | 2.5kg |
| 電源 | 単2アルカリ電池(LR14)×4本(付属) | 電池寿命 | 約1年間 |
| 時間精度 | 平均月差±20秒 (気温5℃~35℃で使用した場合) |
音量調節 | 無段階式 |
| 報時 | 正時(毎時0分)に報時動作(曲自動送り) | 使用温度範囲 | -10~50℃ |
| 材質 | フレーム:プラスチック(銀色メタリック塗装) 前面:ガラス |
注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| 夜空に上がる花火をイメージしたからくり時計 | |||
| チャイムのほか18曲を3グループから選べます。 | |||
| 光センサーによる自動鳴り止め機能:暗くなると報時を停止します。 | |||
| 報時モニター:正時メロディやチャイムを正時以外にも聞くことができます。 | |||
| 回転飾り:円を描くように往復運動をする飾りと一方向に回転する飾りがあります。 | |||
| クオーツ時計:電池を入れて時刻を合わせれば、単体で正確に動き続けます。 | |||
| 石膏ボード対応の掛金具付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 06:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
