品番 : EA798CC-83A
品名 : φ390x96mmからくり掛時計
からくり時計30周年記念モデル
華やかなパフォーマンスで時をお知らせします
華やかなパフォーマンスで時をお知らせします
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | RE601B |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単2(アルカリ)×4本(付属) | サイズ | φ390×96mm |
| 重量 | 2.1kg | 材質 | プラスチック枠(茶メタリック塗装) 前面:ガラス |
| 電池寿命 | 約1年間 | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| クオーツ | |||
| 光センサーによる自動鳴止め…光センサーにより一定以下の暗さになると音や動きを自動的に止めます | |||
| 音量調節…メロディやアラームの音量を無段階で調節できます | |||
| 報時モニター…正時メロディやチャイムを正時以外にも聞くことができます | |||
| メロディ再生…トリプルセレクション 毎正時に流れるメロディを3つのグループからセレクトできます。 |
|||
| 毎正時、メロディとともに文字板がゆっくりと回転を始めます。3つのサークルは曲調に合わせて右回転・左回転を繰り返し、まるでダンスをしているかのように華やかなパフォーマンスを繰り広げます。 | |||
| 石膏ボード用掛金具付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 17:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1941ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-2A : [単2x 4本] 乾電池(アルカリ) |
