品番 : EA798CC-85
品名 : φ390mm [電波]からくり掛時計
扉が開くと楽器を奏でる小びとたちが!
見る人を魅了し、煌めきの世界へ誘います
見る人を魅了し、煌めきの世界へ誘います
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | RE559H |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | 電源 | 単2電池×4本(付属) |
| 機能 | 毎正時メロディ(全8曲)、自動鳴り止め | サイズ | φ390×97mm |
| 材質 | 枠:プラスチック(茶マーブル模様塗装 光沢仕上げ) 前面:ガラス |
重量 | 2.9kg |
| 電池寿命 | 約1年間 | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| 電波受信機能 | |||
| 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) | |||
| メロディ再生…正時ごとにメロディが切り替わります | |||
| 光センサーによる自動鳴止め…光センサーにより一定以下の暗さになると音や動きを自動的に止めます | |||
| 音量調節…メロディやアラームの音量を無段階で調節できます | |||
| 電池切れ予告機能(秒針停止)…電池切れが近づくとお知らせします | |||
| 報時モニター機能…正時メロディやチャイムを正時以外にも聞くことができます | |||
| スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます | |||
| おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)…光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります | |||
| スワロフスキークリスタル使用飾り付 | |||
| 正時パフォーマンス&6曲メロディ(ハイファイ音源・クリスタルベル音) | |||
| ①毎正時、オープニングの曲とともに文字板が上下に開き、人形が登場します。 ②メロディに合わせて人形が左右に揺れ、後ろの飾りと中央の回転板も回ります。 ③エンディングの曲とともに文字板が閉まります。 |
|||
| 石膏ボード用掛金具付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,700 円(税抜)/ 38,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/15 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1941ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-2A : [単2x 4本] 乾電池(アルカリ) |
