品番 : EA798CC-91
品名 : φ314mm 掛時計
オフィスや学校に
スタンダードなクオーツ掛時計
スタンダードなクオーツ掛時計
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | KH220A |
|---|---|---|---|
| 電源 | CR2477×1個(付属) | サイズ | φ314×36mm |
| 重量 | 770g | 電池寿命 | 約5年間 |
| 材質 | 枠:プラスチック(銀色光沢) 前面:ガラス |
注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| クオーツ | |||
| スイープセコンド(毎秒スタート)…秒針が連続してなめらかに動きます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 20:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1942ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YD-16 : (CR2477) 3V コイン電池(リチウム) |
