品番 : EA798CC-95
品名 : φ450mm [防雨]屋外用掛時計
屋外・防雨タイプの大型掛時計
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | KH411S |
|---|---|---|---|
| 電源 | CR2477×1個(付属) | サイズ | φ450×78mm |
| 重量 | 3.1kg | 材質 | 枠:金属(ステンレス) 前面:飛散防止ガラス |
| 電池寿命 | 約5年間 | 使用温度範囲 | -20~60℃ |
| 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
| クオーツ | |||
| 2針式 | |||
| 屋外・防雨仕様 | |||
| 屋外で風雨にさらされる場所で使えます。 | |||
| 時計機械体はパッキンで保護され、ほこり・水滴などが入らない構造です。 | |||
| 配線工事不要の電池式です。 | |||
| ※強い磁気や振動のある所、塩分の強い所、多量の油分が発生する所では使えません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
63,000 円(税抜)/ 69,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/28 06:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1942ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YD-16 : (CR2477) 3V コイン電池(リチウム) |
