詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CD-14A

品名 : φ340mm [電波]掛時計

液晶パネルに温度・湿度を表示します。
漢字の曜日表示が付いて読みやすいカレンダーと健康管理にも役立つ温度/湿度計が付いた実用的で便利な壁掛電波時計です。
シンプルなデザインと落ち着いた木目柄により様々なお部屋にマッチします。

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 ITM-200J-5BJF
サイズ φ340×46mm 重量 1.2kg
周波数 40/60kHz自動選局 材質 枠:プラスチック、風防:ガラス
ケース材質 樹脂 表示温度範囲 最高/最低温度表示(今日、前日)、計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃)
表示湿度範囲 最高/最低湿度表示(今日、前日)、計測範囲=20~90%、計測精度=±10%(5~40℃) 電源 単3電池×2本(付属)
電池寿命 約1年
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き
ステップ秒針
電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)
電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)
月・日・曜日表示
フルオートカレンダー
時刻修正詳細:
※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。
海外でのご使用には対応しておりません。
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

9,980 円(税抜)/ 10,978 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 17:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1944ページ
ウェブカタログ画像
  • 温度計測ができるため、真夏の暑い温度や真冬の寒い温度を確認することができ、体調管理や快適な空間づくりをサポート。
  • ベーシックで飽きのこないシンプルなデザイン。場所やシーンを問わずに幅広く活躍。自分好みのスタイルや服装に合わせて着用できる。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top