詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CD-16

品名 : φ360mm [電波]掛時計

オフィスや教室に、面倒な時刻合わせの手間を軽減する、大型サイズの電波時計です。

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 IQ-2000J-8JF
サイズ φ360×54mm 重量 1500g
周波数 40/60kHz自動選局 ケース材質 樹脂
風防材質 ガラス 電源 単2電池×2本(付属)
電池寿命 約3年
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き
シンプルなデザインでオフィスや教室などにぴったりな直径360mmの大型壁掛時計です。
プラスチック枠
ステップ秒針
電波受信インジケーター(電波受信状態を表示)
電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)
時刻修正詳細:
※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。
海外でのご使用には対応しておりません。
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/09 17:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1944ページ
メイン画像
  • ベーシックで飽きのこないシンプルなデザイン。場所やシーンを問わずに幅広く活躍。自分好みのスタイルや服装に合わせて着用できる。
  • デザインやフォントがシンプルで見やすい表示のため、一目で時刻を理解することができる。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top