品番 : EA798CD-18
品名 : φ224mm [電波]掛時計
置く場所を選ばない、掛置兼用の小型ウォールクロックです。
3時位置のデジタル表示の小窓で曜日・日付を表示。
3時位置のデジタル表示の小窓で曜日・日付を表示。
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | IC-860J-7JF |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ224×45mm | 重量 | 640g |
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | ケース材質 | 樹脂 |
| 風防 | ガラス | 電源 | 単3電池×2個(付属) |
| 電池寿命 | 約1年 | ||
| 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き | |||
| 電波受信OFF機能 | |||
| ステップ秒針 | |||
| シンプルなデザインの掛置兼用の電波時計です。 | |||
| 3時位置のデジタル表示の小窓で曜日・日付を表示。 | |||
| 電波受信インジケーターで受信状況が一目で確認できます。 | |||
| 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能も搭載しています。 | |||
| 月・日・曜日表示 | |||
| フルオートカレンダー | |||
| 自立スタンド付で掛・置兼用タイプ | |||
| 秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します) | |||
| 電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示) | |||
| 電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) | |||
| 精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 | |||
| 時刻修正詳細: ※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,230 円(税抜)/ 6,853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1944ページ | ||||
