品番 : EA798CD-5A
品名 : φ380mm [電波]掛時計
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | IC-4100J-9JF |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | サイズ | 380×380×58mm |
| 電源 | 単2電池×2本(付属) | 電池寿命 | 約1年 |
| 材質 | ケース:樹脂 風防:ガラス |
重量 | 1.7kg |
| 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き | |||
| ステップ秒針 | |||
| 離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用 | |||
| 任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能 | |||
| 電波受信機能により面倒な時刻合わせも不要です。 時差を設定することで液晶画面に海外都市の時刻を表示できるデュアルタイムや、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しております。 |
|||
| アラーム: 時報:任意の時刻にチャイムを報音(セット本数:24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間:約30秒、音量調整ダイアル付き) |
|||
| 電波受信インジケーター: 電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示) 電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) |
|||
| ワールドタイム:デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示) | |||
| カレンダー:月・日・曜日表示 フルオートカレンダー |
|||
| 精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1944ページ | ||||
