品番 : EA798CD-6C
品名 : φ340mm [電波]掛時計
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | IQ-1160NJ-7JF |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ340×56mm | 重量 | 1300g |
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | 電源 | 単3電池×4本(付属) |
| 電池寿命 | 約1年 | 材質 | ケース:樹脂 / 木枠 風防:樹脂 |
| カラー | 白木 | 機能 | 秒針停止機能、夜見えライト機能、 電波受信インジケーター、電波受信OFF機能、 電波受信機能 |
| 精度 | ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 | ||
| 夜間の暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きの電波時計 | |||
| ステップ秒針 | |||
| 明暗判定センサーが周囲の暗さを感知すると自動的にLEDライトが点灯 | |||
| ライトの明るさは強・弱・切の3段階で調整可能 | |||
| 明暗判定センサーが周囲が暗くなったことを感知すると、秒針が00秒の位置で停止します。 | |||
| 秒針が停止しているため、寝ているときなどに秒針の動く音が気になりません。 | |||
| 周囲が明るくなると、秒針が動き始めます。 | |||
| 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) | |||
| ※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,730 円(税抜)/ 9,603 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
