詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CE-1

品名 : φ360mm [電波]掛時計(プログラムチャイム機能付)

時間の管理、チャイムでお知らせ

仕様

メーカー キングジム(KING JIM) 型番 GDK-004
サイズ φ360×56mm 重量 1,160g(乾電池を除く)
周波数 40/60kHz自動選局 電源 単3アルカリ乾電池×3本(別売)
機能 ウエストミンスターチャイム
プログラム機能(24チャンネル)
音量調節
フルオートカレンダー
電池交換お知らせ
電波受信状態確認
材質 枠:ABS樹脂
前面カバー:ガラス
1日に24回まで希望の時刻に設定可能なプログラムチャイム機能付き
安心、便利!身近な電池「単3形」で稼働
2針式
追加説明
カタログ価格

9,500 円(税抜)/ 10,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top