詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CE-2

品名 : φ500mm [電波]大型掛時計(省電力・防滴型)

仕様

メーカー キングジム(KING JIM) 型番 GDKB-001
サイズ(mm) φ500×58 周波数 40/60kHz自動選局
電源 単3電池×1本(付属) 機能 ハイトルク電波ムーブ、防水性能IPX4、防塵性能 IP5X
材質 前枠・電池蓋:ABS樹脂
後枠:HIPS樹脂
前面カバー:透明アクリル樹脂
重量(g) 1550
付属品 壁掛用木ねじ×1 注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
見やすい大型サイズ。
単3形アルカリ乾電池1本で電池寿命約5年の省電力駆動です。
防滴のため、湿気やほこりが発生する場所に最適です。
電波受信機能
プラスチック製の前面カバーなので、落下しても割れにくく破片が飛散しにくいです。
視認性に優れたフォントを使用しています。
2針式
プラスチック枠
使用できない場所
・温度が40℃を超える場所。 例えば直射日光の当たる場所や、暖房器具、火気に近い場所。 温度が0℃より下になる場所。
・浴室/洗面所において、当製品に水がかかり続ける場所(当製品は完全防水ではありません)や、高温/多湿な場所 (サウナやビニールハウスなど)
・屋外。
・強い磁気のある場所や、激しい振動のある場所。
・多くの油を使用する場所。
・倒れたり、落ちたりしそうな不安定な場所。
・防虫剤やアロマランプなどのすぐそば。
・プール(塩素ガスなど)や温泉浴場など、ガスが発生するおそれのある場所。
・塩害が想定される場所。
追加説明
カタログ価格

15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 04:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1944ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top