詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CE-3

品名 : φ498mm [電波]大型掛時計

仕様

メーカー キングジム(KING JIM) 型番 GDK-001
サイズ(mm) φ498×53.2 周波数 40/60kHz自動選局
電源 単3電池×2本(付属) 機能 ハイトルク電波ムーブ
材質 HIPS樹脂、ガラス 重量(g) 1900
付属品 壁掛用木ねじ×1 注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
電波受信機能
文字盤のデザインもシンプルで、離れた場所からも視認性が抜群です。
食堂や会議室など、広いスペースでの使用に最適です。
2針式
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 04:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1944ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top