品番 : EA798CG-101A
品名 : 152x179x 68mm 防災用クロック
仕様
| メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 4RQ002-003 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 179(W)×68(D)×152(H)mm | 電源 | 乾電池:単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 充電池:ニッケル水素電池 3.6V/600mAh 外部電源:USB Type-C 5.0V/300mA |
| 懐中電灯 | 白色LED×1個 | 材質 | プラスチック |
| 重量 | 620g | 色 | ホワイト |
| クオーツ式時計 | |||
| AM/FMラジオ ※ワイドFM(FM補完放送)対応 | |||
| 手動発電機内蔵 | |||
| 乾電池の電池切れ予告表示(2秒間隔で点滅) | |||
| 充電池の電池切れ予告表示(1秒間隔で点滅) | |||
| アラーム機能:電子音(3段階 小<大)とラジオの選択式 | |||
| スマートフォン・携帯電話充電用出力端子(USB Type-A) | |||
| 外部電源入力用端子(USB Type-C) | |||
| イヤホン端子3.5mmミニジャック(モノラル出力) | |||
| ユニバーサルデザインフォント使用 | |||
| 普段はめざまし時計として、非常時にはラジオ(ワイドFM付)、最新のスマートフォン携帯電話の充電器、懐中電灯、手回し発電機としても使える多彩な機能を搭載。災害時の備えとして役立ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 16:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
