品番 : EA798CG-72
品名 : 101x160x55mm [電波]置時計・ソーラー電源
仕様
| メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 8RZ128-019 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40/60kHz電波自動選局 | 機能 | アラーム、スヌーズ、12/24時間表示切換、カレンダー、時刻・カレンダー表示切換、温湿度表示、残照ライト |
| 電源 | 単3電池×3本(別売) | 電池寿命 | ソーラー発電と併用で約5年間 |
| サイズ | 160(W)×55(D)×101(H)mm | 重量 | 250g |
| 材質 | 枠:プラスティック | スヌーズオートストップ機能付 | 止めても数分後に再び鳴るスヌーズ機能 |
| 電波受信機能 | |||
| 電波受信ON/OFF機能、サーチ機能…電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付 電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかを確認できる電波サーチ機能付 |
|||
| 数字のサイズが大きく見やすい表示。 (文字高:最大37mm) |
|||
| 12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式 | |||
| カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能) | |||
| 時刻・カレンダー表示切換機能付 | |||
| アラームモニター付 | |||
| 温度表示付(-9.9~50℃) | |||
| 湿度表示付(20~95%RH) | |||
| シースルー液晶 | |||
| ソーラー電源+補助電池タイプ電波めざまし時計 | |||
| 電子音アラーム | |||
| 残照機能ライト付 | |||
| スヌーズ・アラームオートストップ機能付 | |||
| アラームモニター付…アラーム音を確認できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/19 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1986ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
