品番 : EA798CG-91
品名 : 104x124x 50mm [電波]置時計
電波受信機能
仕様
| メーカー | RHYTHM(リズム) | 型番 | 8RZ222SR03 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40kHz/60Khz自動選局 | 電源 | 単3形マンガン乾電池×2個(別売) |
| 機能 | アラーム、スヌーズ、12/24時間制切替式、残照機能ライト、温度・湿度表示、カレンダー、環境目安表示 | サイズ | 124(W)×50(D)×104(H)mm |
| 重量 | 170g | フレーム材質 | プラスチック |
| カラー | 白 | ||
| 便利な環境目安表示(「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)付デジタル時計です。 | |||
| 電子音アラーム(4段階に変化) | |||
| 音量(大・小)切替式 | |||
| 温度表示(-9.9~50℃) | |||
| 湿度表示(20~95%) | |||
| カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能) | |||
| 電波時計/電波OFF機能/サーチ機能付…40kHz/60kHzの電波を自動的に選局し受信する電波時計です。 電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付 電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかを確認できる電波サーチ機能付 |
|||
| スヌーズ・アラームオートストップ機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/23 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1945ページ | ||||
