品番 : EA798CN-1
品名 : φ250mm 掛時計(温度・湿度計付)
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TQ-736 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ250×35 | 測定範囲 | 温度:-30℃~+50℃ 湿度:0~90% |
| 電源 | 単3電池×1本(付属) | 重量 | 560g |
| プラスチック枠 | |||
| ステップ秒針 | |||
| 快適表示計付 | |||
| 御自宅の快適ゾーンをお知らせしてくれます | |||
| 温度・湿度・時計・不快指数がこれ一台で分かります。 | |||
| シンプルなホワイトをベースにしているので、重要数値のビビッドカラーが映える | |||
| 厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。 | |||
| 壁掛け用 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,690 円(税抜)/ 5,159 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1943ページ | ||||
