品番 : EA798CS-1
品名 : 247x508x 46mm [衛星電波]掛・置兼用時計
大型液晶の衛星電波時計
掛置兼用で幅広くお使いいただけます
掛置兼用で幅広くお使いいただけます
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | GP502W |
|---|---|---|---|
| サイズ | 掛けた状態:508(W)×46(D)×247(H)mm 置いた状態:508(W)×111(D)×239(H)mm |
重量 | 1.8kg |
| 材質 | 枠:プラスチック(白パール塗装) 前面:ガラス |
温度表示範囲 | 測定範囲:0~40℃ 測定精度:±2℃ |
| 湿度表示範囲 | 測定範囲:25~85%RH 測定精度:±8%RH(25℃) |
電源 | 単2アルカリ電池×6本(付属) |
| 電池寿命 | 約3年間 | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| 衛星電波受信機能 | |||
| 衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離) | |||
| 電波到達距離約15m 受信可能となる距離が、従来の電波クロックと比べて約5倍。オフィスや工場など従来の電波クロックでは受信しにくい鉄筋コンクリート造の建物でも使いやすくなります。 |
|||
| 最短約10秒で受信完了 従来の電波クロックは4分以上かかるところを、衛星電波クロックなら最短約10秒で受信完了。すばやい時刻修正が可能です。 |
|||
| 世界中どこでも時刻修正 GPS衛星の電波を受信できるところであれば、国や地域にかかわらず正確な時刻表示を実現します。 |
|||
| 家電・OA機器のノイズに強い GPS衛星から発信される電波の周波数は、電波法により厳しく規制されているため、家電・OA製品から発生するノイズの影響を受けにくくなっています。 |
|||
| フルオートカレンダー(2100年12月31日まで)…うるう年でも修正がいらないカレンダーです | |||
| 温湿度表示…お部屋のコンディション管理に便利です。 | |||
| 電池切れ予告機能…電池切れが近づくとお知らせします | |||
| 高コントラスト液晶 | |||
| 時差修正機能 | |||
| 六曜表示(2030年12月31日まで) | |||
| 時刻/カレンダー表示切替 | |||
| 12時間/24時間制切替 | |||
| 石膏ボード用掛金具、置用スタンド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,000 円(税抜)/ 35,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 20:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1945ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-2B : [単2x 6本] 乾電池(アルカリ) |
