品番 : EA798CS-100
品名 : 92x 66x 14mm [電波]置時計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
電波受信機能
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | SQ 797W |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 66(W)×14(D)×92(H) スタンド使用時:66(W)×47(D)×88(H) |
重量 | 90g |
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | フレーム材質 | プラスチック |
| 風防材質 | プラスチック | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
| 機能 | アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、ライト、フルオートカレンダー、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、ロックスイッチ、電池切れ予告機能(液晶) | 電池寿命 | 約2年 |
| 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
| 電波受信機能 | |||
| 受信OFF機能付き | |||
| 置用スタンド付き | |||
| 気になる温度・湿度を大きく表示 | |||
| ポケットにもスッキリ収まる薄型で持ち運びにも便利な目ざまし時計 | |||
| デジタル文字高(最大)20mm | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 23:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1988ページ | ||||
代替品
![]() |
|

